DAIKIN - DAKFHA50A9 SKYAIR<SMALL<H/P<FHA<050 - FHA50A9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Modell (Innengerät) - Deckenunterbau
Über Inverter gesteuert - ja
Typ Kältemittel - R32
Anzahl der Phasen - 1
Packung
1 ST
EAN
4548848717514
Artikelnummer
DAKFHA50A9
Herstellernummer
FHA50A9
Hersteller
DAK
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Modell (Innengerät):
Deckenunterbau
Über Inverter gesteuert:
ja
Typ Kältemittel:
R32
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Farbe:
weiß
Schalldruckniveau kühlen:
32...37 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
32...37 dB(A)
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.4 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
12.7 mm
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Mit Fernbedienung:
ja
Mit drahtloser Fernbedienung:
ja
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
ja
Gewicht:
25 kg


