DAIKIN - DAKFHA35A9 SKYAIR<SMALL<H/P<FHA<035 - FHA35A9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modell (Innengerät) - Deckenunterbau
Typ Kältemittel - R32
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - ja
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4548848717521
Artikelnummer
DAKFHA35A9
Herstellernummer
FHA35A9
Hersteller
DAK
Modell (Innengerät):
Deckenunterbau
Typ Kältemittel:
R32
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Schalldruckniveau kühlen:
31...36 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
31...36 dB(A)
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.4 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
9.5 mm
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Gewicht:
24 kg
Mit Fernbedienung:
ja
Mit drahtloser Fernbedienung:
ja
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
ja


