DAIKIN - DAKFHA140A PENSILE UNIFICATO - FHA140A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Modell (Innengerät) - Deckenunterbau
Über Inverter gesteuert - ja
Anzahl der Phasen - 1
Frequenz - 50 Hz
Packung
1 ST
EAN
4548848605811
Artikelnummer
DAKFHA140A
Herstellernummer
FHA140A
Hersteller
DAK
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Modell (Innengerät):
Deckenunterbau
Über Inverter gesteuert:
ja
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Farbe:
weiß
Schalldruckniveau kühlen:
38...46 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
38...46 dB(A)
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
9.52 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
15.9 mm
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Mit Fernbedienung:
ja
Mit drahtloser Fernbedienung:
ja
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
ja
Gewicht:
38 kg


