DAIKIN - DAKFHA125A SKYAIR<LARGE<H/P<FHA<125 - FHA125A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Modell (Innengerät) - Deckenunterbau
Über Inverter gesteuert - ja
Typ Kältemittel - R32
Anzahl der Phasen - 1
Packung
1 ST
EAN
4548848605804
Artikelnummer
DAKFHA125A
Herstellernummer
FHA125A
Hersteller
DAK
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Modell (Innengerät):
Deckenunterbau
Über Inverter gesteuert:
ja
Typ Kältemittel:
R32
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Höhe:
235 mm
Farbe:
weiß
Schalldruckniveau kühlen:
37...44 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
37...44 dB(A)
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
9.52 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
15.9 mm
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Mit Fernbedienung:
ja
Mit drahtloser Fernbedienung:
ja
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
ja
Gewicht:
38 kg



