DAIKIN - DAKFFA60A9 CASSETTA FULLY FLAT UNIFICATA 60 - FFA60A9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - ja
Typ Kältemittel - R32
Anzahl der Phasen - 1
Frequenz - 50 Hz
Packung
1 ST
EAN
4548848722877
Artikelnummer
DAKFFA60A9
Herstellernummer
FFA60A9
Hersteller
DAK
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
ja
Typ Kältemittel:
R32
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Schalldruckniveau kühlen:
32...43 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
32...43 dB(A)
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
12.7 mm
Gewicht:
17.5 kg


