Startseite

DAIKIN - DAKFFA25A9 CASSETTA FULLY FLAT UNIFICATA 25 - FFA25A9

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ Kältemittel - R32

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Frequenz - 50 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

4548848722853

Artikelnummer

DAKFFA25A9

Herstellernummer

FFA25A9

Hersteller

DAK

Typ Kältemittel:

R32

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Über Inverter gesteuert:

ja

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Schalldruckniveau kühlen:

25...31 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

25...31 dB(A)

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

6 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

9.52 mm

Gewicht:

16 kg

Unita interna mono/multisplit a CASSETTA 60x60 Pot. Raff./Risc. 2,5/3,2 kw.Diametro Tubazioni 6,35/9,5 mm