DAIKIN - DAKFDXM35F9 CANALIZZATA ULTRAPIATTA UNIFICATA 3 - FDXM35F9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - ja
Anschlussspannung - 230 V
Anzahl der Phasen - 1
Frequenz - 50 Hz
Packung
1 ST
EAN
4548848722815
Artikelnummer
DAKFDXM35F9
Herstellernummer
FDXM35F9
Hersteller
DAK
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
ja
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Höhe:
260 mm
Breite:
770 mm
Tiefe:
930 mm
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
9.5 mm
Gewicht:
21 kg


