DAIKIN - DAKFDA250A CANALIZZATA SKY UNIFICATA 250 - FDA250A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - ja
Anzahl der Phasen - 1
Frequenz - 50/60 Hz
Kühlleistung - 22...22 kW
Packung
1 ST
EAN
4548848819027
Artikelnummer
DAKFDA250A
Herstellernummer
FDA250A
Hersteller
DAK
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
ja
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50/60 Hz
Kühlleistung:
22...22 kW
Heizleistung:
24...24 kW
Schalldruckniveau kühlen:
37...44 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
37...44 dB(A)
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
9.52 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
22.2 mm
Gewicht:
115 kg


