DAIKIN - DAKFDA200A CANALIZZATA SKY UNIFICATA 200 - FDA200A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - ja
Anzahl der Phasen - 1
Frequenz - 50/60 Hz
Kühlleistung - 19...19 kW
Packung
1 ST
EAN
4548848819010
Artikelnummer
DAKFDA200A
Herstellernummer
FDA200A
Hersteller
DAK
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
ja
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50/60 Hz
Kühlleistung:
19...19 kW
Heizleistung:
22.4...22.4 kW
Schalldruckniveau kühlen:
36...43 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
36...43 dB(A)
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
9.52 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
19.1 mm
Gewicht:
104 kg


