DAIKIN - DAKFCAHG71H HIGH COP ROUNDFLOW UNIFICATA 71 - FCAHG71H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - ja
Anzahl der Phasen - 1
Frequenz - 50/60 Hz
Kühlleistung - 6.8...6.8 kW
Packung
1 ST
EAN
4548848702329
Artikelnummer
DAKFCAHG71H
Herstellernummer
FCAHG71H
Hersteller
DAK
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
ja
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50/60 Hz
Kühlleistung:
6.8...6.8 kW
Heizleistung:
7.5...7.5 kW
Schalldruckniveau kühlen:
29...36 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
29...36 dB(A)
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
9.52 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
15.9 mm
Gewicht:
25 kg


