Startseite

DAIKIN - DAKFCAHG125H HIGH COP ROUNDFLOW UNIFICATA 120 - FCAHG125H

KopierenKopieren
DAIKIN - DAKFCAHG125H HIGH COP ROUNDFLOW  UNIFICATA 120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Kühlleistung - 12.1...12.1 kW

  • Heizleistung - 13.5...13.5 kW

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Anzahl der Phasen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4548848702305

Artikelnummer

DAKFCAHG125H

Herstellernummer

FCAHG125H

Hersteller

DAK

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Kühlleistung:

12.1...12.1 kW

Heizleistung:

13.5...13.5 kW

Über Inverter gesteuert:

ja

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50/60 Hz

Schalldruckniveau kühlen:

35...45 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

35...45 dB(A)

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

9.52 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

15.9 mm

Gewicht:

25 kg

Unita interna per condizionatore, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKFCAHG125H - HIGH COP ROUNDFLOW 2019 UNIFICATA 120