DAIKIN - DAKFCAHG100H HIGH COP ROUNDFLOW UNIFICATA 100 - FCAHG100H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - ja
Anzahl der Phasen - 1
Frequenz - 50/60 Hz
Kühlleistung - 9.5...9.5 kW
Packung
1 ST
EAN
4548848702336
Artikelnummer
DAKFCAHG100H
Herstellernummer
FCAHG100H
Hersteller
DAK
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
ja
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50/60 Hz
Kühlleistung:
9.5...9.5 kW
Heizleistung:
10.8...10.8 kW
Schalldruckniveau kühlen:
33...44 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
33...44 dB(A)
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
9.52 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
15.9 mm
Gewicht:
25 kg


