DAIKIN - DAKFCAG71B CASSETTA ROUNDFLOW UNIFICATA 71 - FCAG71B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - ja
Typ Kältemittel - sonstige
Anzahl der Phasen - 1
Frequenz - 50/60 Hz
Packung
1 ST
EAN
4548848702237
Artikelnummer
DAKFCAG71B
Herstellernummer
FCAG71B
Hersteller
DAK
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
ja
Typ Kältemittel:
sonstige
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50/60 Hz
Kühlleistung:
6.8...6.8 kW
Heizleistung:
7.5...7.5 kW
Höhe:
220 mm
Breite:
890 mm
Tiefe:
880 mm
Anzahl der Gebläsestufen:
12
Luftvolumenstrom Kühlen:
648...906 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen:
648...906 m³/h
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
9.52 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
15.9 mm
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Mit Fernbedienung:
ja
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
ja
Gewicht:
21 kg


