DAIKIN - DAKFCAG35B CASSETTA ROUNDFLOW UNIFICATA 35 - FCAG35B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - ja
Typ Kältemittel - sonstige
Anzahl der Phasen - 1
Frequenz - 50/60 Hz
Packung
1 ST
EAN
4548848702275
Artikelnummer
DAKFCAG35B
Herstellernummer
FCAG35B
Hersteller
DAK
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
ja
Typ Kältemittel:
sonstige
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50/60 Hz
Höhe:
220 mm
Breite:
890 mm
Tiefe:
890 mm
Anzahl der Gebläsestufen:
9
Luftvolumenstrom Kühlen:
528...774 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen:
564...846 m³/h
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
9.52 mm
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Mit Fernbedienung:
ja
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
ja
Gewicht:
18 kg