DAIKIN - DAKFCAG140B CASSETTA ROUNDFLOW UNIFICATA 140 - FCAG140B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ Kältemittel - sonstige
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Kühlleistung - 1.4...1.4 kW
Heizleistung - 15.5...15.5 kW
Über Inverter gesteuert - ja
Packung
1 ST
EAN
4548848702268
Artikelnummer
DAKFCAG140B
Herstellernummer
FCAG140B
Hersteller
DAK
Typ Kältemittel:
sonstige
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Kühlleistung:
1.4...1.4 kW
Heizleistung:
15.5...15.5 kW
Über Inverter gesteuert:
ja
Höhe:
260 mm
Breite:
890 mm
Tiefe:
880 mm
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50/60 Hz
Luftvolumenstrom Kühlen:
786...1632 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen:
780...1620 m³/h
Anzahl der Gebläsestufen:
15
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
9.52 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
15.9 mm
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Gewicht:
23 kg
Mit Fernbedienung:
ja
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
ja


