DAIKIN - DAKFCAG125B CASSETTA ROUNDFLOW UNIFICATA 120 - FCAG125B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - ja
Typ Kältemittel - sonstige
Anzahl der Phasen - 1
Frequenz - 50/60 Hz
Packung
1 ST
EAN
4548848702251
Artikelnummer
DAKFCAG125B
Herstellernummer
FCAG125B
Hersteller
DAK
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
ja
Typ Kältemittel:
sonstige
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50/60 Hz
Kühlleistung:
12.1...12.1 kW
Heizleistung:
13.5...13.5 kW
Höhe:
260 mm
Breite:
890 mm
Tiefe:
880 mm
Anzahl der Gebläsestufen:
15
Luftvolumenstrom Kühlen:
786...1632 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen:
780...1620 m³/h
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
9.52 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
15.9 mm
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Mit Fernbedienung:
ja
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
ja
Gewicht:
23 kg


