DAIKIN - DAKFBA71A9 CANALIZZATA MEDIA UNIFICATA 71 - FBA71A9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - ja
Typ Kältemittel - sonstige
Anschlussspannung - 230 V
Anzahl der Phasen - 1
Packung
1 ST
EAN
4548848722914
Artikelnummer
DAKFBA71A9
Herstellernummer
FBA71A9
Hersteller
DAK
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
ja
Typ Kältemittel:
sonstige
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50/60 Hz
Höhe:
890 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
1210 mm
Luftvolumenstrom Kühlen:
750...1080 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen:
750...1080 m³/h
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
9.52 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
15.9 mm
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Mit Fernbedienung:
ja
Gewicht:
35 kg


