DAIKIN - DAKFBA50A9 CANALIZZATA MEDIA UNIFICATA 50 - FBA50A9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - ja
Typ Kältemittel - R32
Anzahl der Phasen - 1
Frequenz - 50/60 Hz
Packung
1 ST
EAN
4548848722891
Artikelnummer
DAKFBA50A9
Herstellernummer
FBA50A9
Hersteller
DAK
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
ja
Typ Kältemittel:
R32
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50/60 Hz
Schalldruckniveau kühlen:
29...35 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
29...37 dB(A)
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
12.7 mm
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Mit Fernbedienung:
ja
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
ja
Gewicht:
28 kg


