DAIKIN - DAKFBA35A9 CANALIZZATA MEDIA UNIFICATA 35 - FBA35A9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - ja
Typ Kältemittel - R32
Anzahl der Phasen - 1
Frequenz - 50/60 Hz
Packung
1 ST
EAN
4548848722921
Artikelnummer
DAKFBA35A9
Herstellernummer
FBA35A9
Hersteller
DAK
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
ja
Typ Kältemittel:
R32
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50/60 Hz
Schalldruckniveau kühlen:
29...35 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
29...37 dB(A)
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
9.52 mm
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Mit Fernbedienung:
ja
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
ja
Gewicht:
28 kg


