DAIKIN - DAKFBA125A CANALIZZATO SKY UNIFICATO - FBA125A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - ja
Typ Kältemittel - sonstige
Anschlussspannung - 230 V
Anzahl der Phasen - 1
Packung
1 ST
EAN
4548848554478
Artikelnummer
DAKFBA125A
Herstellernummer
FBA125A
Hersteller
DAK
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
ja
Typ Kältemittel:
sonstige
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50/60 Hz
Höhe:
890 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
290 mm
Luftvolumenstrom Kühlen:
1410...2040 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen:
1410...2040 m³/h
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
9.52 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
15.9 mm
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Mit Fernbedienung:
ja
Gewicht:
46 kg