Startseite

DAIKIN - DAKFAA71B PARETE SKY AIR - FAA71B

KopierenKopieren
DAIKIN - DAKFAA71B PARETE SKY AIR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Typ Kältemittel - sonstige

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Anzahl der Phasen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4548848708031

Artikelnummer

DAKFAA71B

Herstellernummer

FAA71B

Hersteller

DAK

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Über Inverter gesteuert:

ja

Typ Kältemittel:

sonstige

Anschlussspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Höhe:

368 mm

Breite:

380 mm

Tiefe:

1138 mm

Farbe:

weiß

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

9.52 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

15.9 mm

Gewicht:

14 kg

SKY AIR FAA71B UNITA INTERNA PARETE