DAIKIN - DAKFAA100A PARETE SKY UNIFICATO - FAA100A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ Kältemittel - sonstige
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Kühlleistung - 0.061...0.061 kW
Heizleistung - 0.061...0.061 kW
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4548848602698
Artikelnummer
DAKFAA100A
Herstellernummer
FAA100A
Hersteller
DAK
Typ Kältemittel:
sonstige
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Kühlleistung:
0.061...0.061 kW
Heizleistung:
0.061...0.061 kW
Farbe:
weiß
Anschlussspannung:
220 V
Luftvolumenstrom Kühlen:
1140...1560 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen:
1140...1560 m³/h
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Mit Fernbedienung:
ja
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
ja


