DAIKIN - DAKDCC601A51 CONTROLLO CENTRALIZZATO VRV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 384 mm
Höhe - 136 mm
Tiefe - 92 mm
Packung
1 ST
EAN
4548848408481
Artikelnummer
DAKDCC601A51
Herstellernummer
DCC601A51
Hersteller
DAK
Breite:
384 mm
Höhe:
136 mm
Tiefe:
92 mm
Accessori per condizionatori, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKDCC601A51 - CONTROLLO CENTRALIZZATO VRV


