DAIKIN - DAKBRC7F530W INFRAROSSI FULLY FLAT WHITE - BRC7F530W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Fernbedienung
Höhe - 265 mm
Breite - 191 mm
Tiefe - 89 mm
Packung
1 ST
EAN
4548848244188
Artikelnummer
DAKBRC7F530W
Herstellernummer
BRC7F530W
Hersteller
DAK
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Fernbedienung
Höhe:
265 mm
Breite:
191 mm
Tiefe:
89 mm
Accessori per condizionatori, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKBRC7F530W - INFRAROSSI FULLY FLAT WHITE


