DAIKIN - DAKBRC7F530S INFRAROSSI FULLY FLAT SILVER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Fernbedienung
Breite - 191 mm
Höhe - 265 mm
Tiefe - 89 mm
Packung
1 ST
EAN
4548848244171
Artikelnummer
DAKBRC7F530S
Herstellernummer
BRC7F530S
Hersteller
DAK
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Fernbedienung
Breite:
191 mm
Höhe:
265 mm
Tiefe:
89 mm
Accessori per condizionatori, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKBRC7F530S - INFRAROSSI FULLY FLAT SILVER


