DAIKIN - DAKBRC1H52W COMANDO A FILO MADOKA WHITE - BRC1H52W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Breite - 85 mm
Höhe - 85 mm
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4548848840410
Artikelnummer
DAKBRC1H52W
Herstellernummer
BRC1H52W
Hersteller
DAK
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Breite:
85 mm
Höhe:
85 mm
Ersatzteil:
nein
Tiefe:
25 mm
Accessori per condizionatori, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKBRC1H52W - COMANDO A FILO MADOKA WHITE


