Startseite

DAIKIN - DAKBAE20A62 FILTRO SELFCLEANING CANALIZZ ULTRAPIATTA - BAE20A62

KopierenKopieren
DAIKIN - DAKBAE20A62 FILTRO SELFCLEANING CANALIZZ ULTRAPIATTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 830 mm

  • Höhe - 210 mm

  • Tiefe - 188 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4548848603664

Artikelnummer

DAKBAE20A62

Herstellernummer

BAE20A62

Hersteller

DAK

Breite:

830 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

188 mm

Accessori per condizionatori, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKBAE20A62 - FILTRO SELFCLEANING CANALIZZ ULTRAPIATTA