Startseite

DAIKIN - DAK4MXM80A9 MULTI R32 - 4MXM80A9

KopierenKopieren
DAIKIN - DAK4MXM80A9 MULTI R32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Typ Kältemittel - R32

  • Anschlussspannung - 220 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Frequenz - 50 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

4573535237594

Artikelnummer

DAK4MXM80A9

Herstellernummer

4MXM80A9

Hersteller

DAK

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Typ Kältemittel:

R32

Anschlussspannung:

220 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Höhe:

734 mm

Breite:

974 mm

Tiefe:

408 mm

Schalldruckniveau kühlen:

48...48 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

49...49 dB(A)

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

6.35 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

9.5 mm

Gewicht:

67 kg

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Unita motocondensante esterna BLUEVOLUTION funzionante in pompa di calore a singolo compressore inverter (gas refrigerante R- 32) per unita interne residenziali. Numero massimo unita interne collegabili: 4 Classe energetica raffrescamento: A+++ Classeenergetica riscaldamento: A++ Pot. Nom. Resa Raffr./Risc.: 7,4/9,6 Kw