DAIKIN - DAK3MXM40A9 MULTI R32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Typ Kältemittel - R32
Anschlussspannung - 220 V
Anzahl der Phasen - 1
Frequenz - 50 Hz
Packung
1 ST
EAN
4573535237549
Artikelnummer
DAK3MXM40A9
Herstellernummer
3MXM40A9
Hersteller
DAK
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Typ Kältemittel:
R32
Anschlussspannung:
220 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Höhe:
734 mm
Breite:
974 mm
Tiefe:
408 mm
Schalldruckniveau kühlen:
46...46 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
47...47 dB(A)
Gewicht:
57 kg
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
9.5 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


