DAIKIN - DAK2MXM40N9 MULTI 2 ATTACCHI 4KW - 2MXM40N9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Anzahl der Kühlkreise (Kompressoren) - 1
Über Inverter gesteuert - ja
Typ Kältemittel - R32
Kältemittelinhalt - 0.88 kg
Packung
1 ST
EAN
4573535108559
Artikelnummer
DAK2MXM40N9
Herstellernummer
2MXM40N9
Hersteller
DAK
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Anzahl der Kühlkreise (Kompressoren):
1
Über Inverter gesteuert:
ja
Typ Kältemittel:
R32
Kältemittelinhalt:
0.88 kg
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Höhe:
614 mm
Breite:
357 mm
Tiefe:
900 mm
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.4 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
9.5 mm
Max. Höhenunterschied:
15 m
Gewicht:
36 kg



