DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0032879 T4A-PV: TELECAMERA EYEBALL IP/WI-FI A DE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
6939554914607
Artikelnummer
DUHM-0032879
Herstellernummer
M-0032879
Hersteller
DUH
Telecamera eyeball IP/Wi-Fi a deterrenza attiva con Smart Dual Light da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm F1.6, luminosita 0.005 lux F1.6, portata IR/white light fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, connessione Wi-Fi 2.4 G, microfono e speaker integrati (comunicazione bidirezionale), 3D NR, motion detection, AI human detection, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc <7.1 W, alimentatore incluso, case in metallo + plastica


