DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030943 SD22404DB-GNY-W: MINI SPEED DOME IP/WI-F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
6923172536402
Artikelnummer
DUHM-0030943
Herstellernummer
M-0030943
Hersteller
DUH
Mini speed dome IP/Wi-Fi AI WizSense Starlight da interno/esterno IP66 antivandalo IK10, sensore CMOS STARVIS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25/30fps, rotazione PAN 355? / TILT 0?~90?, H.265+, ICR, zoom ottico 4x (2.8~12 mm ?1.6~3) / 16x digitale, luminosita 0.005 lux ?1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 300 preset, 8 tour, 2/3D NR, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc <4.8 W


