Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030942 SD49425GB-HNR: SPEED DOME IP AI WIZSENSE - M-0030942

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030942 SD49425GB-HNR: SPEED DOME IP AI WIZSENSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172586230

Artikelnummer

DUHM-0030942

Herstellernummer

M-0030942

Hersteller

DUH

Speed dome IP AI WizSense Starlight 4" da interno/esterno IP66, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25/30fps, rotazione PAN 360? endless / TILT -15?~90?, auto flip 180?, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (5~125 mm ?1.6~3.6) / 16x digitale, luminosita 0.005 lux ?1.6, portata IR fino a 100 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3DNR, WDR, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD, Quick Pick, face detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <20 W