Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030900 IPC-HDBW5442H-ZHE-S3: TELECAMERA DOME IP

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030900 IPC-HDBW5442H-ZHE-S3: TELECAMERA DOME IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172586193

Artikelnummer

DUHM-0030900

Herstellernummer

M-0030900

Hersteller

DUH

Telecamera dome IP AI WizMind Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con riscaldamento, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25/30fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm ?1.2, luminosita 0.0006 lux ?1.2, portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <15.9 W