DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030564 IPC-HFW3441DG-AS-4G-EAU-B: TELECAMERA BU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
6923172582263
Artikelnummer
DUHM-0030564
Herstellernummer
M-0030564
Hersteller
DUH
Telecamera bullet IP AI WizSense 4G IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm ?1.6, luminosita 0.01 lux ?1.6 (0 con IR On), portata IR/warm light fino a 50/30 m, PIR, microfono e speaker integrati, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), eMMC (8 GB), alimentazione 12 Vdc <7.5 W