Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030473 ARM7011-W2-868: RELE WIRELESS DA INTERNO - M-0030473

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030473 ARM7011-W2-868: RELE WIRELESS DA INTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172558503

Artikelnummer

DUHM-0030473

Herstellernummer

M-0030473

Hersteller

DUH

Rele wireless da interno con 1 input allarme per antimanomissione (NO/NC), 1 output rele (NO/NC 0~36 Vdc, max. 5A), 1 indicatore luminoso, 1 tasto, update remoto tramite cloud, modalita test, frequenza portante 868~868.6 MHz, comunicazione bidirezionale,salto di frequenza, crittografia AES128, alimentazione 7~24 Vdc