Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030463 NVR5208-EI: NVR IP AI WIZSENSE 8 CANALI

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030463 NVR5208-EI: NVR IP AI WIZSENSE 8 CANALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172589781

Artikelnummer

DUHM-0030463

Herstellernummer

M-0030463

Hersteller

DUH

NVR IP AI WizSense 8 canali fino a 32 MP (recording), 2 canali a 32 MP/ 8 canali a 8 MP (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio (RCA), predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 4 canali protezione perimetrale, 2 canali face detection/face recognition, 8 canali SMD Plus, 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk