Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0029897 TPC-SDA8641-B25Z45: SPEED DOME TERMICA I

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0029897 TPC-SDA8641-B25Z45: SPEED DOME TERMICA I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172535269

Artikelnummer

DUHM-0029897

Herstellernummer

M-0029897

Hersteller

DUH

Speed dome termica ibrida IP da interno/esterno IP66, risoluzione termica 640x512, sensibilita 35 mK, ottica termica 25 mm, spettro visivo 8~14 ?m, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 5.5~248 mm, zoom ottico 45x, ICR, portata IR fino a 250 m, PAN termica/visibile 0~+190?/360? endless, TILT -5~180?/-30~+90? con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 porta RS485, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, tracciamento e classificazione persone/veicoli, rilevamento fumo, rilevamento utilizzo cellulare, boat detection, link allarme luminoso e sonoro, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc <58 W