Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0028845 TPC-BF5441-B7F4-S2: TELECAMERA BULLET TE - M-0028845

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0028845 TPC-BF5441-B7F4-S2: TELECAMERA BULLET TE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923169715025

Artikelnummer

DUHM-0028845

Herstellernummer

M-0028845

Hersteller

DUH

Telecamera bullet termica ibrida IP AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 400x300, sensibilita 35 mK, ottica termica 7.5 mm, spettro visivo 8~14 ?m, sensore standard 1/1.8"4 MP, ottica standard 4 mm, portata illuminazione fino a 80 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita CVBS/BNC, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, tracciamento e classificazione (persone/veicoli) target, rilevamento fumatore, link allarme luminoso e sonoro, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <15 W