Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0028224 SD5A825GA-HNR: SPEED DOME IP AI WIZSENSE - M-0028224

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0028224 SD5A825GA-HNR: SPEED DOME IP AI WIZSENSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172545688

Artikelnummer

DUHM-0028224

Herstellernummer

M-0028224

Hersteller

DUH

Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25/30fps, rotazione PAN 360? endless / TILT -15?~90?, auto flip 180?, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (5.4~135 mm ?1.6~4) / 16x digitale, luminosita 0.005 lux ?1.6, portata IR fino a 150 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, auto tracking 3.0, Quick Pick, SMD 4.0, PFA, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <21 W, staffa da parete PFB305W e alimentatore inclusi