Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0028020 NVR2116HS-I2: NVR AI WIZSENSE 16 CANALI

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0028020 NVR2116HS-I2: NVR AI WIZSENSE 16 CANALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172504944

Artikelnummer

DUHM-0028020

Herstellernummer

M-0028020

Hersteller

DUH

NVR AI WizSense 16 canali IP fino a 12 MP (recording), 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 144 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition, 4 canali SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza HDD