DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0028000 IPC-HDBW1230DE-SW: TELECAMERA DOME IP/WI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
6923172539960
Artikelnummer
DUHM-0028000
Herstellernummer
M-0028000
Hersteller
DUH
Telecamera dome IP/Wi-Fi da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 2 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm ?2.0, luminosita 0.025 lux, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 3D, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc <4.9 W