Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0027632 IPC-PDBW82041-B360-S2: TELECAMERA DOME P - M-0027632

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0027632 IPC-PDBW82041-B360-S2: TELECAMERA DOME P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172545251

Artikelnummer

DUHM-0027632

Herstellernummer

M-0027632

Hersteller

DUH

Telecamera dome panoramica multi-sensore no-splicing IP AI WizMind da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 4 sensori CMOS progressivi 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata f14 2.8~12 mm ?1.7, luminosita 0.005 lux ?1.7 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), face detection, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <24.7 W