Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0026910 HAC-ME1509TH-A-PV-S2: TELECAMERA BULLET

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0026910 HAC-ME1509TH-A-PV-S2: TELECAMERA BULLET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172540935

Artikelnummer

DUHM-0026910

Herstellernummer

M-0026910

Hersteller

DUH

Telecamera bullet HDCVI Full-color a deterrenza attiva con Smart Dual Illumination (necessario XVR5000-I3/XVR5000-4KL-I3 con apposito FW) da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ottica fissa M12 3.6 mm ?1.0, luminosita 0.001 Lux ?1.0 (0 con illum. On), portata IR/LED fino a 40 m, 3D, WDR 120 dB, CVI/CVBS/AHD/TVI commutabili, 1 uscita allarme, microfono integrato, luci rosse e blu, allarme sonoro, Super Adapt, OSD, alimentazione 12 Vdc <10.5W