DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020915 IPC-HFW3549T1-ZAS-PV: TELECAMERA BULLET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
6923172535450
Artikelnummer
DUHM-0020915
Herstellernummer
M-0020915
Hersteller
DUH
Telecamera bullet IP AI WizSense TiOC 2.0 Full-color con Smart Dual Illuminator e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 5 MP a 20fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm ?1.0, luminosita 0.003 Lux ?1.2, portata IR/warm light fino a 50/40 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, privacy mask 4 aree, 3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.7 W