Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020803 HY-SA21A-W2-868: RILEVATORE DI FUMO WIRE - M-0020803

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020803 HY-SA21A-W2-868: RILEVATORE DI FUMO WIRE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172538963

Artikelnummer

DUHM-0020803

Herstellernummer

M-0020803

Hersteller

DUH

Rilevatore di fumo wireless da interno, sensore fotoelettrico, indicatore LED luminoso, allarme fumo, guasto, segnalazione batteria scarica (volume 85 dB(A) a 3 m), area copertura 20~40 m2, tasto test/silenzioso, frequenza portante 868.0~868.3 MHz, crittografia AES128, salto di frequenza, 3 batterie CR123A, certificazione EN 14604:2005, AC:2008