DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020524 IPC-HDBW3441R-ZS-S2: TELECAMERA DOME IP - M-0020524

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
6923172542274
Artikelnummer
DUHM-0020524
Herstellernummer
M-0020524
Hersteller
DUH
Telecamera dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata ?14 2.7~13.5 mm ?1.4, luminosita 0.005 lux ?1.5, portata IR fino a 40 m, microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, 3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <9.2 W


