DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020515 SD5A432GB-HNR: SPEED DOME IP AI WIZSENSE - M-0020515

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
6923172540867
Artikelnummer
DUHM-0020515
Herstellernummer
M-0020515
Hersteller
DUH
Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25/30fps, rotazione PAN 360? endless / TILT -15?~90?, auto flip 180?, H.265+, ICR, zoom ottico 32x (4.8~154 mm F1.6~4.0) / 16x digitale, luminosita 0.005 lux F1.6, portata IR fino a 150 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3DNR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD 4.0, auto tracking 3.0, Quick Pick, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <22 W


