DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020510 IPC-HDBW3441R-AS-P: TELECAMERA DOME IP A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
6923172534286
Artikelnummer
DUHM-0020510
Herstellernummer
M-0020510
Hersteller
DUH
Telecamera dome IP AI WizSense Starlight con ottica grandangolare da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 4 MP a 25fps, AI H.265, ICR, ottica fissa grandangolare 2.1 mm ?2.0, luminosita 0.01 lux ?2.0, portata IR fino a 15 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, EPTZ, 3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <7.7 W