Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020419 IVSS7108: SERVER 128 CANALI IP FINO A 32 - M-0020419

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020419 IVSS7108: SERVER 128 CANALI IP FINO A 32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6923172520265

Artikelnummer

DUHM-0020419

Herstellernummer

M-0020419

Hersteller

DUH

Server 128 canali IP fino a 32 MP, massima banda 512 Mbps, 5 uscite video (4 HDMI + 1 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, applicazioni AI (da telecamera): IVS (protezione perimetrale) 64 ch, face detection 64 ch, ANPR 32 ch, metadati video 32 ch, 2U, alimentazione 240 Vac <100 W